FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - 1674FC SCH/FEV300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112148877
Sähkönumero
6756386
Toimittajan tuotenumero
6093300
Tukkuerä
1
Fluke 1674 FC -asennustesteri ja Fluke FEV300 -sähköajoneuvojen latausaseman testisovitinpaketti
Monipuolinen paketti sisältää Fluke 1674 FC -asennustesterin ja Fluke FEV300 -sähköauton latausaseman testisovittimen. Paketti tarjoaa täydellisen ratkaisun sähköajoneuvojen latausasemakokoonpanojen testaukseen, käyttöönottoon ja kalibrointiin.Fluke 1674 FC -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1674 FC asettaa uuden standardin asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset. Fluke FEV300 mahdollistaa AC- ja DC-latausasemien (mukaan lukien tyypin 2 ja CCS-liittimet) turvallisen ja tehokkaan testaamisen simuloimalla sähköajoneuvoa latausjärjestelmien toiminnan tarkistuksia ja vianhakua tehtäessä.Tämä paketti tarjoaa sähköajoneuvoinfrastruktuurialalla toimiville sähköalan ammattilaisille ja huoltoteknikoille tehokkaat, kannettavat ja luotettavat työkalut, jotka on suunniteltu sujuvoittamaan sähköajoneuvojen latausasemien ylläpitoa ja vaatimustenmukaisuutta.
Monipuolinen paketti sisältää Fluke 1674 FC -asennustesterin ja Fluke FEV300 -sähköauton latausaseman testisovittimen. Paketti tarjoaa täydellisen ratkaisun sähköajoneuvojen latausasemakokoonpanojen testaukseen, käyttöönottoon ja kalibrointiin.Fluke 1674 FC -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1674 FC asettaa uuden standardin asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset. Fluke FEV300 mahdollistaa AC- ja DC-latausasemien (mukaan lukien tyypin 2 ja CCS-liittimet) turvallisen ja tehokkaan testaamisen simuloimalla sähköajoneuvoa latausjärjestelmien toiminnan tarkistuksia ja vianhakua tehtäessä.Tämä paketti tarjoaa sähköajoneuvoinfrastruktuurialalla toimiville sähköalan ammattilaisille ja huoltoteknikoille tehokkaat, kannettavat ja luotettavat työkalut, jotka on suunniteltu sujuvoittamaan sähköajoneuvojen latausasemien ylläpitoa ja vaatimustenmukaisuutta.


