FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - FLK-FEV350/KIT SCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112125113
Sähkönumero
6756328
Toimittajan tuotenumero
5602648
Tukkuerä
1
FEV350-sähköajoneuvojen latausasemien analysaattori Type 2 -liittimellä + 1664 FC -asennustesteri
FEV350-sähköajoneuvojen latausasemien analysaattori on täydellinen ratkaisu sähköajoneuvojen Type 2 -liittimellä varustettujen AC-latausasemien turvallisuuden ja suorituskyvyn testaamiseen. Se on suunniteltu henkilöille, joiden on suoritettava ja dokumentoitava useita testejä nopeasti ja tehokkaasti ilman useiden työkalujen kantamista. Käytettävissä olevat mittaukset: PE (suoja)maadoituksen esitesti, jolla varmistetaan, että vaarallista jännitettä ei ole, aistinvarainen tarkastus, 30 mA:n vikavirtasuojan (RCD) + 6 mA:n DC-vikavirran tunnistimen (RDC-DD) laukaisutesti, nimellisjännite + vaihejärjestys, automaattinen Control Pilot (CP) aaltomuotoanalyysillä, Proximity Pilot ja vikatestaus. Tuetut mittaukset: maadoitusliitäntä, eristysvastus ja silmukka-/linjaimpedanssi Fluken yhteensopivilla ähköasennustestereillä asennuksen sertifiointia/tarkastuksia varten langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Kytkentäkaaviot ja tietonäytöt saumatonta integrointia varten lisävarusteena saatavan TruTest-ohjelmiston kanssa raporttien luontia varten. Fluke FEV350 tarjoaa ennalta määritetyt testisuunnitelmat ja mittaustulosten hyväksyntä- ja hylkäysmerkinnät analyysin ja testaukseen käytetyn ajan yksinkertaistamiseksi.
FEV350-sähköajoneuvojen latausasemien analysaattori on täydellinen ratkaisu sähköajoneuvojen Type 2 -liittimellä varustettujen AC-latausasemien turvallisuuden ja suorituskyvyn testaamiseen. Se on suunniteltu henkilöille, joiden on suoritettava ja dokumentoitava useita testejä nopeasti ja tehokkaasti ilman useiden työkalujen kantamista. Käytettävissä olevat mittaukset: PE (suoja)maadoituksen esitesti, jolla varmistetaan, että vaarallista jännitettä ei ole, aistinvarainen tarkastus, 30 mA:n vikavirtasuojan (RCD) + 6 mA:n DC-vikavirran tunnistimen (RDC-DD) laukaisutesti, nimellisjännite + vaihejärjestys, automaattinen Control Pilot (CP) aaltomuotoanalyysillä, Proximity Pilot ja vikatestaus. Tuetut mittaukset: maadoitusliitäntä, eristysvastus ja silmukka-/linjaimpedanssi Fluken yhteensopivilla ähköasennustestereillä asennuksen sertifiointia/tarkastuksia varten langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Kytkentäkaaviot ja tietonäytöt saumatonta integrointia varten lisävarusteena saatavan TruTest-ohjelmiston kanssa raporttien luontia varten. Fluke FEV350 tarjoaa ennalta määritetyt testisuunnitelmat ja mittaustulosten hyväksyntä- ja hylkäysmerkinnät analyysin ja testaukseen käytetyn ajan yksinkertaistamiseksi.


