FLUKE - Sähkönlaatumittari - FLUKE-1777

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - graafinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756247

Toimittajan tuotenumero

5126630

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

graafinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

4

Virtatulokanavien lukumäärä:

4

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

0...1000 V

Yliaaltomittaus:

kyllä

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

akku

Fluke 1777 – Sähkönlaadun analysaattori

Fluke 1770 -sarjan kolmivaiheiset sähkönlaadun analysaattorit tekevät sähkönlaadun tiedonkeruusta, vianhausta ja analysoinnista yksinkertaisempaa. 1770-sarja on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi tavaksi tehdä sähkönlaadun tutkimuksia. Siinä on automaattiset mittaukset, selkeä käyttöliittymä ja asennus, luokkansa parhaat tekniset ominaisuudet ja yksinkertainen raportointialusta. Laite voi ottaa oman käyttöjännitteensä suoraan mitattavasta piiristä, jolloin sinun ei tarvitse etsiä pistorasiaa tai käyttää pitkää jatkojohtoa. 1770-sarjan laitteilla kriittiset sähkönlaatuun liittyvät tapahtumat eivät jää huomaamatta – näet nopeat jopa 8 kV:n transientit, harmoniset yliaallot 30 kHz:iin asti, jännitekuopat ja -kohoamat sekä jännite-, virta- ja tehomittaukset, jotka auttavat sähköjärjestelmän määrittämisessä. Johdonmukaiset tiedot ovat avainasemassa niin nopeassa järjestelmätarkastuksessa kuin yksityiskohtaisessa sähkönlaadun tutkimuksessa. Fluke 1770 -sarjan laitteissa on ainutlaatuinen automaattinen tallennusjärjestelmä, joka varmistaa, että keräät oikeat tiedot joka kerta. Voit yhä valita ja säätää tiettyjä parametreja tarpeen mukaan. Laite tallentaa oletusarvoisesti yli 500 sähkönlaadun parametria, ja ohjatun asennuksen avulla on helppo valita juuri oikeat parametrit käsittelemääsi järjestelmää varten. Kerätyt tiedot ovat välittömästi katseltavissa, ladattavissa ja jaettavissa Fluke Energy Analyze Plus -ohjelmiston avulla, joten sinun ei tarvitse odottaa tiedonkeruujakson päättymistä ennen tulosten tarkastelua tai tietojen analysointia.