FLUKE - Sähkönlaatumittari - FLUKE-1777/FPC EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - graafinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 4
Virtatulokanavien lukumäärä - 4
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112120859
Sähkönumero
6756276
Toimittajan tuotenumero
5586812
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
graafinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
4
Virtatulokanavien lukumäärä:
4
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora:
0...1000 V
Yliaaltomittaus:
kyllä
Tehokerroin:
kyllä
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Virtalähde:
akku
Kun hankit kolmivaihteisen Fluke 1777 -sähkölaadun analysaattorin Fluke Premium Care -takuulla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke 1770 -sarjan kolmivaiheiset sähkönlaadun analysaattorit tekevät sähkönlaadun tiedonkeruusta, vianhausta ja analysoinnista yksinkertaisempaa. Fluke Premium Care -takuu tarjoaa vakiotakuuta paremman takuun esimerkiksi vaurioiden, nopeutetun kalibroinnin ja vuosittaisten tarkastusten osalta.


