FLUKE - Sähkönlaatumittari - FLUKE-VR1710

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - ei ole
Jännitetulokanavien lukumäärä - 4
Virtatulokanavien lukumäärä - 4
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora - 70...300 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752527
Toimittajan tuotenumero
3030923
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
ei ole
Jännitetulokanavien lukumäärä:
4
Virtatulokanavien lukumäärä:
4
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora:
70...300 V
Yliaaltomittaus:
ei
Tehokerroin:
ei
Pätöteho:
ei
Loisteho:
ei
Näennäisteho:
ei
Vaihekulma (cos phi):
ei
Teho/työ:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Virtalähde:
verkkovirta
Yksivaiheinen, pistorasiaan liitettävä häiriöjännitetallennin. Mittaa ja tallentaa jännitteestä: RMS-arvon, transientit, välkynnän ja harmoniset yliaallot (32. asti) käyttäjän valitsemin tallennusvälein (1 s - 20 min). Vakiona PowerLog-ohjelmisto.


