FLUKE - Teräksinen pintalämpötila-antu - 80PK-27

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Teräksinen pintalämpötila-antu - 80PK-27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -196...600 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 203 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1.2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752246

Toimittajan tuotenumero

2098723

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-196...600 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

203 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Liitäntäkaapelin pituus:

1.2 m

TERÄKSINEN PINTALÄMPÖTILA-ANTURI

Pintalämpötilamittauksiin ankarissa olosuhteissa (K-tyyppi). Kestävä nauha-anturi. Mittausalue: -127 … 600 °C. Mittapään pituus: 20,3 cm

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan