FLUKE - ToolPak-ripustuslisävaruste - TPAK

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusmateriaali

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752057

Toimittajan tuotenumero

1281997

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennusmateriaali

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

FLUKE TOOLPAK MAGN/HIHNAKII



Sisältää ripustuslenkit (2), ripustushihnat (2 pituutta) ja vahvan magneetin, joita yhdistelemällä saa aikaan monipuoliset ripustusmahdollisuudet

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan