FLUKE - Vakiomittausjohdot (1650-sarja - Fluke TL165X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752074
Toimittajan tuotenumero
2107756
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
Sis. 3 mittausjohtoa, 3 mittauspuikkoa, 3 hauenleukaa. Sopii käytettäväksi Fluke-asenustestereidein kanssa.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


