FLUKE - Virtapihti - 80I-110S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...100 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...100 A
Leukojen aukeama - 11.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752090
Toimittajan tuotenumero
114519
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...100 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...100 A
Leukojen aukeama:
11.8 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Tarkat AC- ja DC-virtamittaukset. Lähtösignaali 10mV/A tai 100mV/A. BNC-liitin on yhteensopiva Fluke ScopeMetereiden ja oskilloskooppien kanssa. Voidaan käyttää myös yleismittareissa lisävarusteena saatavan PM9081 BNC/banaani-adapterin avulla


