FLUKE - Virtapihti - FLUKE-I2500-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A
Leukojen aukeama - 71 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751549
Toimittajan tuotenumero
3676410
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0.1...2500 A
Leukojen aukeama:
71 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
iFlex-lenkkivirtapihdit laajentavat yhteensopivien Fluke-mittarien mittausalueeksi 2500 A AC ja tarjoavat ennennäkemättömän mittausjoustavuuden. iFlex-pihdit liitetään suoraan mittariin, joka näyttää virtamittaukset ilman virhealttiita skaalauskertoimia. 1,8 m:n pituisen johdon ansiosta pihtimittarin näyttöä voidaan lukea etäältä mittauskohdasta. Suuri silmukkakoko ja pieni läpimitta mahdollistavat hankalan kokoisten johtimien mittauksen ja tarjoavat paremmat mittausmahdollisuudet ahtaissa tiloissa. Punaisen pihtiosan pituus 10" (noin 25 cm).


