FLUKE - Virtapihti - FLUKE-I2500-18

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A

  • Leukojen aukeama - 127 mm

  • Jännitteen mittaus AC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751544

Toimittajan tuotenumero

3676405

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.1...2500 A

Leukojen aukeama:

127 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

iFlex -lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 18 tuumaa

iFlex-lenkkivirtapihdit laajentavat yhteensopivien Fluke-mittarien mittausalueeksi 2500 A AC ja tarjoavat ennennäkemättömän mittausjoustavuuden. iFlex-pihdit liitetään suoraan mittariin, joka näyttää virtamittaukset ilman virhealttiita skaalauskertoimia. 1,8 m:n pituisen johdon ansiosta pihtimittarin näyttöä voidaan lukea etäältä mittauskohdasta. Suuri silmukkakoko ja pieni läpimitta mahdollistavat hankalan kokoisten johtimien mittauksen ja tarjoavat paremmat mittausmahdollisuudet ahtaissa tiloissa. Punaisen pihtiosan pituus 18" (noin 45 cm).