FLUKE - Virtapihti - i100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamitta-alue DC - 0.2...100 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.2...100 A
Leukojen aukeama - 34 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112002650
Sähkönumero
6756255
Toimittajan tuotenumero
5227203
Tukkuerä
1
Virtamitta-alue DC:
0.2...100 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.2...100 A
Leukojen aukeama:
34 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
DC/AC-virran mittaus pihdillä - mittausalue 1–100 A ja se tarjoaa tarkan virtalukeman piiriä katkaisematta.Pihti mittaa sekä ac- että dc-virtaa suurella leualla, joka mahdollistaa mittaukset vaikeista kohteista


