FLUKE - Virtapihti - I1000S

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihti - I1000S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...1000 A

  • Leukojen aukeama - 54 mm

  • Jännitteen mittaus AC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752092

Toimittajan tuotenumero

1568487

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.1...1000 A

Leukojen aukeama:

54 mm

Jännitteen mittaus AC:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC-virtapihti (1000 A)

Mahdollistaa tarkat virtamittaukset alueella 100 mA...1000 A rms, 5 Hz...100 kHz piiriä katkaisematta. Passiivisuodatin eliminoi kohinan ja havaitseenopeasti nousevan di/dt-aaltomuodon, mikä takaa näytön tarkkuuden. Voidaan liittää suoraan oskilloskooppiin vahvistetulla koaksiaalikaapelilla ja eristetyllä BNC-liittimellä. Käyttö digitaalisissa yleismittareissa lisävarusteena saatavan PM9081/001 BNC-/banaaniadapterin kanssa. 1 vuoden takuu.