FLUKE - Virtapihti - I6000S FLEX-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 1...6000 A
Leukojen aukeama - 178 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752522
Toimittajan tuotenumero
2840311
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
1...6000 A
Leukojen aukeama:
178 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
i6000s flex on AC-virtapihti, joka toimii Rogowskin periaatteella. Oskilloskooppien, tallentimien tai tiedonkeruulaitteiden kanssa käytettäessä sillä voidaan mitata jopa 6000 A:n virta. Joustava ja kevyt pihti on nopea ja helppo asentaa hankaliinkin paikkoihin. Kaksi eripituista mallia. Virta-alueet: 60 A / 600 A / 6000 A AC RMS, lähtöherkkyys: 50 mv / 5 mv / 0,5 mV per A, mittapään kaapelin pituus (kaksoiseristys): 610 mm (I6000s Flex-24).


