FLUKE - Virtapihti - I800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0.1...800 A
Leukojen aukeama - 54 mm
Jännitteen mittaus AC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752518
Toimittajan tuotenumero
2840283
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0.1...800 A
Leukojen aukeama:
54 mm
Jännitteen mittaus AC:
ei
Jännitteen mittaus DC:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Fluke i800 AC-virtapihdit, jotka laajentavat digitaalisen yleismittarin mittauskapasiteetin 800 ampeeriin (AC). Pihdit ovat yhteensopivat niiden digitaalisten yleismittareiden kanssa, joihin sopivat 4 mm:n turvamalliset banaaniliittimet ja joiden mittausalue on AC-milliampeerit. Mittaa AC-virtaa välillä 100 mA...800 A rms, hetkellinen 1500 A rms (50/60 Hz), taajuusalue 30 Hz...10 kHz, CAT III 600 V -luokitus, yhteensopivien johdinten enimmäishalkaisija 54 mm, muuntokerroin 1000:1 helpottaa laskentaa (1 mA / A), johtimen enimmäishalkaisija 54 mm, liitäntäkaapelin pituus 1,6 m. Liitin: turvamalliset banaanipistokkeet


