FLUKE - Virtapihtimittari - FLK-A3004FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihtimittari - FLK-A3004FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...0.1 A

  • Virran tyyppi - DC

  • Leukojen aukeama - 4.5 mm

  • Näyttötapa - digitaalinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752341

Toimittajan tuotenumero

4629301

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...0.1 A

Virran tyyppi:

DC

Leukojen aukeama:

4.5 mm

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

kyllä

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

FC 4-20 mA DC-pihtimittari

Langattomien mittauslaitteiden sarjaan kuuluvan langattoman, 4–20 mA:n Fluke a3004 FC -virtapihtimittarin ansiosta voit tallentaa ja kerätä tietoja pitkiltä ajanjaksoilta ja jakaa testitietoja Fluke Connect® -sovelluksen ja ShareLive™-videoyhteyden avulla.Langattomat Fluke Connect -mittauslaitteet mahdollistavat työkalujen käytön vaikeapääsyisissä ja etäällä olevissa paikoissa. Sen käyttäminen on helppoa. Lue tulokset turvalliselta etäisyydeltä yhdistämällä a3004 FC -pihtimittari tai mikä tahansa Fluke Connect -etämittari langattomaan Fluke Connect -yleismittariin tai kannettavaan tietokoneeseen. Mikä parasta, Fluke Connect -mittauslaitteet voivat lähettää mittausarvot älypuhelimeesi. Näin voit tallentaa ja jakaa tiedot suoraan kentältä tiimillesi milloin tahansa, mistä tahansa. Testaa ohjausärjestelmissä, ohjelmoitavassa logiikassa ja rakennusten energianhallintajärjestelmissä käytettäviä 4–20 mA:n säätöpiirejä ja tee niille vianmäärityksiä. Säästä aikaa 4–20 mA:n signaalien mittauksissa, kun silmukoita ei tarvitse katkaista. Hukkaavatko nämä asiat aikaasi: mA-mittausten tekeminen irrottamalla johdin ja katkaisemalla silmukka. Puhelut valvomolle silmukan eristämistä vartenKonsolin analogisen tulon/lähdön testaaminen. Laitteiden vianhaku mA-tulojen ja -lähtöjen avulla. Satunnaisten tai epätarkkojen 4–20 mA:n silmukoiden korjaaminen. Nyt voit määrittää viat ja korjata 4–20 mA:n silmukat katkaisematta silmukoita ja sammuttamatta järjestelmää.Lähetä tiedot kannettavaan tietokoneeseen ja siirry pelkästä tiedonkeruusta tietojen analysointiin ja vianmääritykseen. Tallenna kerätyt tiedot etämoduuleista langattoman Fluke Connect USB-sovittimen avulla lataamalla työskentelymoduuliin kerätyt tiedot. Suorita analyysi tietokoneella ja jaa tulokset Fluke Cloud™ -tallennustilan ja ShareLive™-videoyhteyden avulla. Kerää tiimiltä palautetta esittelemällä tiedot ja käyrät.