FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-302+/EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756390
Toimittajan tuotenumero
6101428
Tukkuerä
1
Digitaalinen Fluke 302+ CAT III -pihtimittari
Digitaalinen, keskiarvovasteinen, Fluke 302+ -pihtimittari on kompakti ja helppokäyttöinen työkalu, joka on suunniteltu etulinjan vianmääritykseen. Se mahtuu helposti työlaukkuun, kestää päivittäistä käyttöä ja on helppo käyttää − turvallisuudesta tinkimättä. Se mittaa enintään 400 ampeerin AC-virran, siinä on 30 mm:n leuat, 1,8 %:n tarkkuus ja taustavalaistu näyttö. Siinä on Fluke TL75 Hard Point™ -mittausjohtosarja ja sen luokitus on CAT IV 300V / CAT III 600V. Fluke 302+ soveltuu erinomaisesti yleismittauksiin, joissa ei tarvita True-RMS-mittausta.
Digitaalinen, keskiarvovasteinen, Fluke 302+ -pihtimittari on kompakti ja helppokäyttöinen työkalu, joka on suunniteltu etulinjan vianmääritykseen. Se mahtuu helposti työlaukkuun, kestää päivittäistä käyttöä ja on helppo käyttää − turvallisuudesta tinkimättä. Se mittaa enintään 400 ampeerin AC-virran, siinä on 30 mm:n leuat, 1,8 %:n tarkkuus ja taustavalaistu näyttö. Siinä on Fluke TL75 Hard Point™ -mittausjohtosarja ja sen luokitus on CAT IV 300V / CAT III 600V. Fluke 302+ soveltuu erinomaisesti yleismittauksiin, joissa ei tarvita True-RMS-mittausta.


