FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-355

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-355

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.01...2000 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.01...1400 A

  • Leukojen aukeama - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752392

Toimittajan tuotenumero

2840265

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.01...2000 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.01...1400 A

Leukojen aukeama:

58 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

True RMS AC/DC –pihtimittari, 2000A

Monipuoliset ja kestävät mittauslaitteet suurten virtojen mittaamiseenFluke 355- ja 353-pihtimittarien avulla teet luotettavat True-RMS-mittaukset. Ne ovat ammattilaisen valinta suurien; jopa 2000A:n virtojen mittaamiseen. Erityisleveät leuat on helppo kiinnittää suurienkin johtimien ympärille. Erittäin kestävä rakenne ja CAT IV 600 V- ja CAT III 1000 V -turvaluokitukset tuovat lisäsuojaa korkeita virta-arvoja mitattaessa Tarkat virran huippuarvon mittaukset voidaan tehdä käynnistysvirtatilassa; joka soveltuu erityisesti moottorien ja induktiivisten kuormien mittaamiseen. 355 mittaa lisäksi jännitteen ja resistanssin; mikä tekee siitä ihanteellisen pihtimittarin sähköurakoitsijoille ja teollisuuden ammattilaisille.