FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-369 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0...60 A
Leukojen aukeama - 61 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752594
Toimittajan tuotenumero
4709934
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0...60 A
Leukojen aukeama:
61 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
kyllä
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
True-RMS-mittauksilla tarkkoja tuloksia mitattaessa monimutkaisia, muita kuin sinimuotoisia aaltomuotoja. Leukojen aukeama 61 mm. Suurin erottelukyky 1 μA, mittaa jopa 60 A:n virran. Valittavissa oleva suodatintoiminto poistaa ei-toivotun häiriön. Maksimi-, minimi- ja keskiarvolukemat sekä hold-toiminto. Eteenpäin osoittava LED-valo hämärissä sähkökaapeissa työskentelyä varten. Näytön taustavalo; automaattinen taustavalo ja on/off-toiminto pidentävät pariston käyttöaikaa. CAT III 600V -turvaluokitus. Sisäinen muisti: jopa 65 000 mittaustapahtumaa.


