Etusivu
Varastointi päättyy

FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke 373/E

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...600 A

  • Resistanssin mittausalue - kyllä

  • Leukojen aukeama - 32 mm

  • Jännitteen mittaus AC - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969559836

Sähkönumero

6751536

Toimittajan tuotenumero

3790564

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.1...600 A

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Leukojen aukeama:

32 mm

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Näytön taustavalo:

kyllä

True RMS AC pihtimittari, 600A

600 A:n AC-virran mittaus kiinteällä leualla, 600 V:n AC- ja DC-jännitemittaus. Tekniikan uusinta tasoa edustava signaalinkäsittely mahdollistaa käytön häiriöisissä toimintaympäristöissä ja antaa vakaita lukemia. CAT IV 300 V, CAT III 600 V, True-RMS AC -jännite ja -virta epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaamiseen. Suurikokoinen ja selkeä taustavalaistu näyttö valitsee automaattisesti oikean mittausalueen, joten kiertokytkimen asentoa ei tarvitse muuttaa mittausta tehtäessä.3 vuoden takuu. Pehmeä kantolaukku.