FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-374 FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-374 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...600 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...600 A

  • Leukojen aukeama - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752504

Toimittajan tuotenumero

5065983

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...600 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.1...600 A

Leukojen aukeama:

34 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A

Yhdistä mittari älypuhelimeen Fluke Connect -mittaussovelluksella. Tarkastele mittaustuloksia puhelimella turvalliselta etäisyydeltä ja poista turhat henkilönsuojaimet – vaaroille altistuu vain mittari. Tallenna tulokset suoraan puhelimeen ja pilvipalveluun. Tee ja lähetä raportteja sähköpostitse suoraan kentältä tai keskustele reaaliajassa ShareLive™-videoyhteydellä. Yhteensopiva iFlex-lenkkivirtapihdin kanssa. Virtapihti laajentaa mittausalueeksi 2 500 A (AC), ja sillä pääset mittaamaan ahtaissakin tiloissa sijaitsevia johtimia. Yhteensopiva TPAK-magneettiripustimen kanssa. Patentoidulla käynnistysvirran mittaustekniikalla suodatetaan pois kohina ja mitataan moottorin käynnistysvirta juuri sellaisena kuin suojalaite sen havaitsee. Turvaluokitus: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. 3 vuoden takuu. Pehmeä kantolaukku. Mittauskyky: 600 A:n AC- ja DC-virtamittaus. 2 500 A:n AC-virtamittaus iFlex-lenkkivirtapihdillä, 1 000 V:n AC- ja DC-jännitemittaus, True-RMS-jännite ja -virta epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaamiseen. Vastuksen mittaus (enintään 6 000 Ω) ja jatkuvuuden määrittäminen. Min- ja max-arvon, keskiarvon sekä käynnistysvirran tallennus vaihtelun automaattista havaitsemista varten, 1 000 μF:n kapasitanssin mittaus