FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-377/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A
Leukojen aukeama - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112002162
Sähkönumero
6752153
Toimittajan tuotenumero
5225745
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...2500 A
Leukojen aukeama:
34 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Fluke 377 -true-rms-pihtimittarin FieldSense™-teknologia tekee testaamisesta nopeampaa ja turvallisempaa, koska jännitteiseen johtimeen ei tarvitse koskea. Saat tarkat jännite- ja virtamittaukset pihtimittauksella. Liitä vain musta hauenleuka mihin tahansa sähkömaadoitukseen, aseta pihdin haarukka johtimen ympärille ja katso luotettavat, tarkat jännite- ja virta-arvot näytöstä.. Suorita kolmivaihemittaukset nopeasti ja helposti. Suorita kolmivaihejännite- ja -virtatestit kolmella helpolla askeleella. Kaikkien vaihe–maa- ja vaihe–vaihearvojen laskenta. Mittaa erittäin suuria virtoja iFlex®-lenkkivirtapihdillä. Mukana toimitettavan iFlex-lenkkivirtapihdin avulla voit mitata jopa 2500 AAC-virtaa. Ahtaat sähkökaapit ja suuret johtimet on helppo mitata iFlex-pihdin avulla.. Helppo lukea ja käyttää mukana toimitettavien varusteiden avulla. 377 -pihtimittari helpottaa työntekoa. Näyttö muuttuu vihreäksi, kun vakaa FieldSense-mittausarvo havaitaan. Visual Continuity muuttaa näytön kirkkaanvihreäksi, joten jatkuvuus on helppo havaita äänekkäilläkin työskentelyalueilla.. 377 -pihtimittarin vakiotoimitussisältö:. 377 kosketukseton True-rms -pihtimittari. Taipuisa iFlex-lenkkivirtapihti (48 cm). Silikonieristetyt TL224-mittausjohdot. Säädettävät TP175-mittapäät. AC285-maadoitushauenleuka (musta, 1 kpl). TPAK-magneettiripustin 23 cm:n ripustushihnalla. Kantolaukku . Pikaopas.


