FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-378 FC/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A
Leukojen aukeama - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112002148
Sähkönumero
6752149
Toimittajan tuotenumero
5225723
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...2500 A
Leukojen aukeama:
34 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Jännitteen ja virran mittaukset FieldSense™-tekniikalla. Fluke 378 FC -true-rms-pihtimittarin FieldSense™-teknologia tekee testaamisesta nopeampaa ja turvallisempaa, koska jännitteiseen johtimeen ei tarvitse koskea. Saat tarkat jännite- ja virtamittaukset pihtimittauksella. Liitä vain musta hauenleuka mihin tahansa sähkömaadoitukseen, aseta pihdin leuka johtimen ympärille ja katso luotettavat, tarkat jännite- ja virta-arvot näytöstä.. Sähkönlaadun ilmaisin osoittaa, onko vika laitteessa vai syötössä. 378 FC -pihtimittarissa on ainutlaatuinen PQ-toiminto, joka tunnistaa sähkönlaadun ongelmat automaattisesti. Kun teet FieldSense-mittauksia, 378 FC havaitsee ja näyttää virtaan, jännitteeseen, tehokertoimeen tai näiden kolmen mihin tahansa yhdistelmään liittyvät sähkönlaatuongelmat. Nyt voit määrittää nopeasti, onko kyseessä ongelma sähkönsyötössä vai laitteessa.. Suorita kolmivaihemittaukset nopeasti ja helposti. Suorita kolmivaihejännite- ja -virtatestit kolmella helpolla askelleella. Kaikkien vaihe–maa- ja vaihe–vaihearvojen laskenta. Arvot näkyvät älypuhelimessa ja ne tallennetaan pilveen Fluke Connect -ohjelmistolla. Vaihejärjestys lasketaan ja näytetään Fluke Connect -ohjelmistossa. Ei enää käsin kirjoitettuja huomautuksia tai monimutkaisia laskutoimituksia.. Mittaa erittäin suuria virtoja iFlex®-lenkkivirtapihdillä. Mukana toimitettavan iFlex-lenkkivirtapihdin avulla voit mitata jopa 2500 AAC-virtaa. Ahtaat sähkökaapit ja suuret johtimet on helppo mitata iFlex-pihdin avulla.. Helppo lukea ja käyttää mukana toimitettavien varusteiden avulla. 378 FC -pihtimittari helpottaa työntekoa. Näyttö muuttuu vihreäksi, kun vakaa FieldSense-mittausarvo havaitaan. Visual Continuity muuttaa näytön kirkkaanvihreäksi, joten jatkuvuus on helppo havaita meluisillakin työskentelyalueilla.. 378 FC -pihtimittarin vakiotoimitussisältö:. 378 FC kosketukseton True-rms -pihtimittari. Taipuisa iFlex-lenkkivirtapihti (48 cm). Silikonieristetyt TL224-mittausjohdot. Säädettävät TP175-mittapäät. AC285-maadoitushauenleuka (musta, 1 kpl). TPAK-magneettiripustin 23 cm:n ripustushihnalla. Kantolaukku . Pikaopas. Tallenna, analysoi ja jaa tuloksia Fluke Connect® -ohjelmistolla. Fluke Connect -ohjelmistolla voit tallentaa ja valvoa mittauslukemia sekä muodostaa niistää trendikäyriä etänä satunnaisten vikojen havaitsemista varten. Fluke Connect -ohjelmistolla voit myös kerätä tietoja ennakoivaa kunnossapito-ohjelmaa varten.


