FLUKE - Virtapihtimittari - FLUKE-902 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0.1...600 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752554
Toimittajan tuotenumero
4695814
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0.1...600 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Fluke 902 FC True-RMS -LVIS-pihtimittarilla LVIS-asentajat voivat luoda raportteja ja tehdä yhteystyötä kollegoiden kanssa suoraan kentällä. Fluke 902 FC True-RMS -LVIS-pihtimittari on langaton Fluke Connect® -mittari; joka tehostaa LVIS-asentajien kenttätyötä. Kestävällä kaksoisluokitellulla mittarilla (CAT III; 600 /CAT IV; 300 V) teet tärkeät LVIS-järjestelmien mittaukset yhdellä ja samalla laitteella: mikroampeerit merkkivaloanturien testaamiseen; vastus 60 kΩ:iin asti; AC-virta; AC/DC-jännite; kapasitanssi ja lämpötila. Pieni laite sopii mukavasti käteen; ja sen leuat mahtuvat ahtaisiinkin mittauspaikkoihin. 902 FC -mittari on osa Fluke Connectia – teollisuudenalan laajinta ohjelmistojärjestelmää ja yli 40 langattoman mittalaitteen valikoimaa. Laite välittää mittaukset älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen yksityiskohtaisempaa analysointia varten. Mittausarvot voi ladata pilvipalveluun. Asentajat voivat yhdistää useiden eri Fluke Connect -mittauslaitteiden mittausarvoja. He voivat luoda ja jakaa raportteja sähköpostitse työmaalta käsin ja tehdä reaaliaikaista yhteistyötä kollegojen kanssa ShareLive™-videopuheluilla tai sähköpostitse; mikä parantaa tuottavuutta kentällä. Pihtimittarit myös vähentävät henkilösuojainten käyttötarvetta korkeajännitteisten/-virtaisten keskusten kanssa työskennellessä. Katkaise vain keskuksesta virta; varmista sen jännitteettömyys tavalliseen tapaan; aseta pihti paikoilleen ja synkronoi se älypuhelimen kanssa Fluke Connect -sovelluksella. Sulje keskus; kytke virta takaisin ja tee mittaukset turvallisen välimatkan päästä.


