FLUKE - Virtapihtimittari - Fluke T6-600/EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 200 A
Näytön taustavalo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751714
Toimittajan tuotenumero
4910322
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
200 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
muu
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
0.001 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
ei
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
FieldSense-tekniikka AC-jännitteen, AC-virran ja taajuuden mittaukseen ilman koskettavia, sähköisiä kytkentöjä. 1-600 VAC, 0,1–200 AAC. True-RMS jännite ja virta, Resistanssi: 1 ?...2000 ?. Sopii käytettäväksi useimpien johtojen kanssa aina kokoon AWG 4/0 (120 mm2) asti, leukojen väli 17,8 mm. HOLD-painike helpottaa lukemista pysäyttämällä lukemat. Helppolukuinen, taustavalaistu näyttö. Voidaan käyttää yhdessä työskentelyä helpottavan Fluke TPAK-magneettiripustimen kanssa (lisävaruste). Kahden vuoden takuu.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


