FLUKE - Vuodonilmaisin - FLK-II915/SB140/FPC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112140253
Sähkönumero
6756382
Toimittajan tuotenumero
6053146
Tukkuerä
1
Akustinen Fluke ii915 -kamera, yhden vuoden Premium Care Standard sekä Fluke SB140 -äänijäljitin
Akustinen Fluke ii915 -kamera LeakQ™-, PDQ Mode™- ja MecQ™-tiloilla auttaa huoltotiimejä havaitsemaan, paikantamaan ja arvioimaan painekaasuvuotoja, osittaispurkauksia ja mahdollisia mekaanisia poikkeamia. Moneen kertaan palkittu Industrial Imaging (II) -sarja on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja sen intuitiivinen käyttöliittymä madaltaa kynnystä kameran käyttöön koko huoltotiimissä. Huoltotiimit pysyvät askeleen edellä mahdollisia ongelmia skannaamalla tehokkaasti suuria kohdealueita, jolloin huoltotiimit voivat ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ja maksimoida järjestelmän suorituskyvyn. Yhden vuoden Premium Care Standard. Fluke SB140 -äänijäljitin mahdollistaa tiiviyden testaamisen paineistamattomissa astioissa.
Akustinen Fluke ii915 -kamera LeakQ™-, PDQ Mode™- ja MecQ™-tiloilla auttaa huoltotiimejä havaitsemaan, paikantamaan ja arvioimaan painekaasuvuotoja, osittaispurkauksia ja mahdollisia mekaanisia poikkeamia. Moneen kertaan palkittu Industrial Imaging (II) -sarja on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja sen intuitiivinen käyttöliittymä madaltaa kynnystä kameran käyttöön koko huoltotiimissä. Huoltotiimit pysyvät askeleen edellä mahdollisia ongelmia skannaamalla tehokkaasti suuria kohdealueita, jolloin huoltotiimit voivat ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ja maksimoida järjestelmän suorituskyvyn. Yhden vuoden Premium Care Standard. Fluke SB140 -äänijäljitin mahdollistaa tiiviyden testaamisen paineistamattomissa astioissa.


