FLUKE - Vuodonilmaisin - FLUKE-II915/FPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112129234
Sähkönumero
6756369
Toimittajan tuotenumero
6017836
Tukkuerä
1
Fluke ii915 -äänikamera ja yhden vuoden Premium Care Standard
Fluke ii915 -äänikamera LeakQ™-, PDQ Mode™- ja MecQ™-tiloilla auttaa huoltotiimejä havaitsemaan, paikantamaan ja arvioimaan painekaasuvuotoja, osittaispurkauksia ja mahdollisia mekaanisia poikkeamia. Moneen kertaan palkittu Industrial Imaging (II) -sarja on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja sen intuitiivinen käyttöliittymä madaltaa kynnystä kameran käyttöön koko huoltotiimissä. Huoltotiimit pysyvät askeleen edellä mahdollisia ongelmia skannaamalla tehokkaasti suuria kohdealueita, jolloin huoltotiimit voivat ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ja maksimoida järjestelmän suorituskyvyn. Yhden vuoden Premium Care Standard.
Fluke ii915 -äänikamera LeakQ™-, PDQ Mode™- ja MecQ™-tiloilla auttaa huoltotiimejä havaitsemaan, paikantamaan ja arvioimaan painekaasuvuotoja, osittaispurkauksia ja mahdollisia mekaanisia poikkeamia. Moneen kertaan palkittu Industrial Imaging (II) -sarja on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja sen intuitiivinen käyttöliittymä madaltaa kynnystä kameran käyttöön koko huoltotiimissä. Huoltotiimit pysyvät askeleen edellä mahdollisia ongelmia skannaamalla tehokkaasti suuria kohdealueita, jolloin huoltotiimit voivat ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ja maksimoida järjestelmän suorituskyvyn. Yhden vuoden Premium Care Standard.


