FLUKE - Vyökotelo - Fluke H3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 2
Korkeus - 231 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969102728
Sähkönumero
6752228
Toimittajan tuotenumero
1608458
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
2
Korkeus:
231 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
90 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
64 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Kestävä kankainen kotelo, joka suojaa mittaria. Tasku mittajohdoille, vyölenkki. 1 vuoden takuu. (330-sarja)