FLUKE - Yhdistetty eristysvastus-/ylei - Fluke 1587 FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.4 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752534

Toimittajan tuotenumero

4691215

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

0.4 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

0.4 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

10 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

10 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

50 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

99.99 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

kyllä

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

537 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,01 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

0,1 °C

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

9999 µF

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Eristysvastusmittausalue:

0.01...2000 MOhm

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

kyllä

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

paristo

FLUKE-1587 FC Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari

Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-RMS-yleismittari yhdistettynä yhteen kompaktiin kädessä pidettävään laitteeseen. Nämä monipuoliset työkalut sopivat erityisen hyvin vianhakuun ja ennakoivaan kunnossapitoon. Fluke 1587 FC erityisvastus-/yleismittari tarjoaa lisäksi käyttöösi neljä uutta tehokasta ominaisuutta Fluke Connect® -mittaussovelluksen avulla: Ajoitetut Pi/DAR-suhdetestit, joissa TrendIt™-käyrät tunnistaa kosteuden ja saastuneiden eristeiden aiheuttamat ongelmat nopeammin.oit tallentaa tulokset muistiin Fluke Connect -mittaussovelluksen avulla, joten niitä ei enää tarvitse kirjoittaa muistiin käsin. Tämä vähentää virheitä ja säilyttää tiedot pitkän aikavälin tarkastelua varten. Sovelluksen tekemä lämpötilakompensointi auttaa määrittämään tarkat perustasot ja tekemään vertailuja aiempiin tietoihin. Aikaisempien tietojen seurannalla ja trendipiirrolla havaitset toiminnan heikkenemisen ajan kuluessa, joten voit tehdä päätöksiä reaaliajassa kentällä käyttämällä Fluke Connect® Assets -ohjelmistoa. Tuotteen pääominaisuudet: Ajoitetut PI/DAR-suhdetestit, jännitteellisen piirin ilmaisu lisää käyttäjäturvallisuutta: eristysvastustesti estetään, jos jännite on yli 30 V. Alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksissa varmistaa tarkat moottorikäyttömittaukset. Automaattinen kapasitiivisen jännitevarauksen purku suojaa käyttäjää. Eristysvastusmittaus (1587 FC: 0,01 M?...2 G?). Eristysvastusmittauksen jännitteet (1587 FC: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) moniin käyttösovelluksiin. AC/DC-jännite, DC-mV, AC/DC-mA, resistanssi (?), jatkuvuus, kapasitanssi, dioditestaus, lämpötila, Min/Max-lukemat, taajuus (Hz). Paristoja säästävä automaattinen sammutustoiminto. Turvaluokitus: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Suuri taustavalaistu näyttö. Kestävässä ja kovassa kantolaukussa voit kuljettaa mukanasi kaiken tarvittavan. Vakiovarusteet: testipainikkeellinen mittapää, mittausjohdot ja mittapäät, hauenleuat, K-tyypin termopari, Fluke TPAK-magneettiripustin (lisävaruste) vapauttaa molemmat kädet muuhun työhön. Kolmen vuoden vakiotakuu, laajennettavissa viiteen vuoteen rekisteröimällä tuote 45 päivän aikana ostosta.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan