FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-27II/EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-27II/EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6756212

Toimittajan tuotenumero

3947770

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

0,1 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

0,1 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

50 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

199.99 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

kyllä

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,1 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

9999 µF

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,01 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

kyllä

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

paristo

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismitari (IP67)

27 II- digitaaliyleismittari kestää vaativimpiakin olosuhteita ja tarjoaa laadukkaat toiminnot ja korkean tarkkuuden useimpien sähköongelmien ratkaisemiseen. Mittarissa on IP 67 -turvaluokitus (veden- ja pölynkestävä), MSHA-hyväksyntä, ja poikkeuksellisen laaja käyttölämpötila: -15° C...+ 55 °C (-40° C 20 min ajan). Lisäksi ne toimivat 95 %:n suhteellisessa kosteudessa ja kestävät pudotuksen 3 metrin korkeudesta. Mittarit kestävät teollisuuden järjestelmien jännitehäiriöiden aiheuttamat vaaralliset 8 000 voltin piikit, ja ne ovat IEC- ja ANSI turvallisuusstandardien toisen painoksen (second edition) mukaisia. Fluke 20 -sarjan yleismittarit on suunniteltu kestämään vaativimmissakin olosuhteissa. Paristojen käyttöaika: 3 x AA-alkaliparistot, tyypillisesti 800 tuntia. Koko (KxLxS): 198 x 100 x 63.5 mm. Paino: 0,75 kg. Elinikäinen takuu.