FLUKE - Yleismittari digitaalinen - FLUKE-283FC/EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112122648
Sähkönumero
6756348
Toimittajan tuotenumero
5593173
Tukkuerä
1
Digitaalinen Fluke 283 FC -yleismittari, CAT III, 1500 V
Digitaalinen V True-RMS Fluke 283 FC - digitaalinen yleismittari on täydellinen asentajille, jotka työskentelevät DC-ympäristöissä, joiden jännite on enintään 1500 V. Työskentelitpä voimalatasoisen aurinkopaneelijärjestelmän (PV), tuulivoiman, sähkörautatien tai datakeskuksen parissa, Fluke 283 FC parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta sekä tarjoaa tarkkoja, luotettavia ja toistettavia tuloksia. 283 FC sisältää TL175-HV CAT III 1500 V:n / CAT IV 1000 V:n turvaluokitellut TwistGuard-silikonimittausjohdot, joiden ansiosta voit työskennellä luottavaisin mielin korkean jännitteen ympäristöissä turvallisuutta vaarantamatta. Työskentely on entistä joustavampaa testatessasi jännitettä, mV, vastusta, jatkuvuutta tai kapasitanssia. Taustavalaistu LCD-näyttö ja valaistu näppäimistö helpottavat työskentelyä erilaisissa valaistusolosuhteissa ja magneettiripustin pitää kätesi vapaina testaamisen aikana. 283 FC:n mukana toimitetaan kova kantolaukku, joka suojaa laitettasi kuljetuksen aikana.
Digitaalinen V True-RMS Fluke 283 FC - digitaalinen yleismittari on täydellinen asentajille, jotka työskentelevät DC-ympäristöissä, joiden jännite on enintään 1500 V. Työskentelitpä voimalatasoisen aurinkopaneelijärjestelmän (PV), tuulivoiman, sähkörautatien tai datakeskuksen parissa, Fluke 283 FC parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta sekä tarjoaa tarkkoja, luotettavia ja toistettavia tuloksia. 283 FC sisältää TL175-HV CAT III 1500 V:n / CAT IV 1000 V:n turvaluokitellut TwistGuard-silikonimittausjohdot, joiden ansiosta voit työskennellä luottavaisin mielin korkean jännitteen ympäristöissä turvallisuutta vaarantamatta. Työskentely on entistä joustavampaa testatessasi jännitettä, mV, vastusta, jatkuvuutta tai kapasitanssia. Taustavalaistu LCD-näyttö ja valaistu näppäimistö helpottavat työskentelyä erilaisissa valaistusolosuhteissa ja magneettiripustin pitää kätesi vapaina testaamisen aikana. 283 FC:n mukana toimitetaan kova kantolaukku, joka suojaa laitettasi kuljetuksen aikana.


