FLUKE - Yleismittari - Fluke 177

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752013

Toimittajan tuotenumero

1592863

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

10 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

10 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

50 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

99.99 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,01 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

9999 µF

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

paristo

FLUKE177 ANA-DIGI YLEISMITTARI

True RMS jännitteen ja virran mittaukset. 0,09% perustarkkuus, 6000 lukeman näyttö, digitaalinen näyttö analogisella pylväällä ja taustavalolla. Automaattinen ja käsialuevalinta. Näytön pito ja automaattinen pito. Taajuus- ja kapasitanssimittaukset. Resistanssi-, jatkuvuus- ja diodimittaukset. Min-max-keskiarvo -tallennus. Smoothing-toiminto mahdollistaa nopeasti muuttuvien tulojen suodatuksen. Helppo pariston vaihto erillisen paristokotelon ansiosta. Ergonominen muotoilu valetulla suojakotelolla. EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan