FLUKE - Yleismittari - Fluke 233

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
Tuotesarja
DMMS
EAN-koodi
95969498173
Sähkönumero
6756211
Toimittajan tuotenumero
3469334
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
1000 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
1000 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
50 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
400 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
9999 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
Irrotettavalla näytöllä varustetun Fluke 233 -digitaaliyleismittarin ansiosta voit olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Irrotettavan näytön ansiosta mittaria ja mittausjohtoja ei tarvitse pitää kädessä mittauksen aikana. Näin mittaukset on helppo tehdä myös hankalista paikoista tai koneista ja keskuksista. Langaton tekniikka mahdollistaa näytön siirtämisen jopa 10 metrin etäisyydelle mittauspisteestä. Lisäksi Fluke 233 sopii erinomaisesti ympäristöihin, joissa käyttäjä ei voi olla lähellä mittauspaikkaa, kuten puhdastiloihin tai vaarallisille alueille.


