FLUKE - Yleismittaripaketti digitaal. - FLUKE-117/PRV240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - ei
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752347
Toimittajan tuotenumero
4636971
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
ei
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
ei
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
ei
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Paketti sisältää: Fluke 117 yleismittarin, 4 mm silikoni mittausjohtosarjan, 9 V:n pariston (asennettuna), suojakotelon ja käyttöoppaan sekä Fluke PRV240 Tarkastulaitteen, TPAK-ripustimen, neljä AA-paristoa ja käyttöohjeen.


