FLUKE - Yleismittaripaketti digitaal. - FLUKE-279FC I/B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - graafinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 2500 A
Näytön taustavalo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751728
Toimittajan tuotenumero
4989200
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
graafinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
2500 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
50 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
1 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
200 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
9999 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
Näe se. Tallenna se. Jaa se. Fluke 279 FC True-rms -lämpökamera/yleismittari auttaa sinua löytämään, korjaamaan ja arvioimaan monenlaiset sähköhäiriöt nopeasti ja luotettavasti sekä myös raportoimaan niistä. Paikanna häiriöt välittömästi Lämpökuvaavat yleismittarit ovat sähkölaitteistojen ensisijainen vianhakutyökalu, sillä niiden avulla havaitaan korkeajännitteisten laitteiden ja muuntajien kuumat pisteet. Löydät niiden avulla myös kuumenneet sulakkeet, johtimet, liittimet, liitokset ja kytkimet. 279&FC -laitteen lämpökameratoiminnolla monenlaiset sähköhäiriöt löytyvät nopeasti turvallisen välimatkan päästä. Koska samassa laitteessa on kaksi työkalua, laitteita tarvitaan vähemmän ja tuottavuus kasvaa. Entistä enemmän toimintoja. Tämä iFlex®-lenkkivirtapihdin kanssa yhteensopiva laite antaa lisää mittausmahdollisuuksia. Sillä pääsee virtamittauksissa (enintään 2500AAC) käsiksi myös ahtaisiin ja hankalasti saavutettaviin paikkoihin. Kuvia ja lukemia on helppo tarkastella suuressa LCD-värinäytössä. Akku kestää normaaleissa olosuhteissa jopa yli 10 tuntia. Jaa tuloksesi muiden kanssa Fluke Connect® -sovelluksella välität tulokset älypuhelimeen langattomasti ja säästät näin valmiin työn raportointiaikaa. Vianhaku tehostuu, sillä näet trendipiirrot ja mittausarvot välittömästi älypuhelimesi näytössä. Tee ja lähetä raportteja suoraan kentältä.


