FLUKE - Yleismittaripaketti digitaal. - Fluke-3000FC/TPAK

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Yleismittaripaketti digitaal. - Fluke-3000FC/TPAK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä

  • Mittalaite lämpötilan mittaukseen - ei

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei

  • Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752572

Toimittajan tuotenumero

4699340

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

kyllä

Mittalaite lämpötilan mittaukseen:

ei

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

ei

Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:

ei

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

ei

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

ei

Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:

ei

Vikavirtasuojan testilaite:

ei

Kaasunpainemittaus:

ei

Ilmanpainemittaus:

ei

Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

FLK-3000FC/TPAK Combo Kit



Fluke 3000 FC/TPAK Combo -paketti – sisältää mittarin ja magneettiripustimen. Fluke 3000 FC -mittarissa on kaikki laitteistosi ja laitoksesi vianhakuun tarvittavat toiminnot. rue-RMS-AC-jännite ja -virta epälineaaristen kuormien tarkkaan mittaamiseen. Suuri numeronäyttö ja analoginen pylväsnäyttö. Näytön taustavalo pimeässä työskentelyä varten. Kapasitanssi. Tallentaa vianhaussa tarvittavat min-/max-arvot. Combo-pakettiin kuuluvan magneettiripustimen ansiosta kädet jäävät vapaiksi muihin töihin. Kolmen vuoden takuu. Langattomat Fluke Connect -moduulit mittaavat AC- tai DC-jännitteen, AC- tai DC-virran tai lämpötilan. Tiedot näkyvät Fluke 3000FC langattoman yleismittarin näytöllä. Valitse AC-virtamittaukseen joko perinteinen tai taipuisa virtapihti. Yhdistele moduuleja mittaustarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue päänäytöltä yleismittarin lukema sekä enintään kolmen moduulin lukemat milloin tahansa. Moduulit ovat saatavana erikseen tai Fluke Connect -pakettien mukana.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan