FLUKE - Yleismittaritarvike - AC175

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - 2 mm
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759742
Toimittajan tuotenumero
4101772
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
2 mm
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
Hauenleuat
Hauenleuat (punainen, musta), mittausjohdoille TL175/TL71/TL75. Leukojen aukeama 8 mm. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus.
Hauenleuat (punainen, musta), mittausjohdoille TL175/TL71/TL75. Leukojen aukeama 8 mm. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus.


