FLUKE - Yleismittaritarvike ACC - FLK-IR3000 FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Yleismittaritarvike ACC - FLK-IR3000 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöpuolen kytkentätapa - muu

  • Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - muu

  • Kaksisuuntainen - kyllä

  • Galvaaninen erotus - passiivinen

  • Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759788

Toimittajan tuotenumero

4460436

Tukkuerä

1

Ensiöpuolen kytkentätapa:

muu

Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):

muu

Kaksisuuntainen:

kyllä

Galvaaninen erotus:

passiivinen

Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):

muu

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

muu

FLK-IR3000 FC, PC adapteri



Fluke Connect ir3000 FC -liittimen avulla voit siirtää tietoja langattomasti Fluke-työkaluistasi älypuhelimiin. Hyödynnä kaikkia Fluke Connect™ -sovelluksen etuja ja tee paikasta riippumatonta yhteistyötä. Jaa mittaukset tiimiisi kanssa langattomasti missä vain, milloin vain. Kytke Fluke 289/287 True-RMStiedonkeruuyleismittari ja 789 ProcessMeter -laite ir3000FC-liittimellä.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan