FLUKE - Yleismittaritarvike ACC - Fluke CAMO-C25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaali - kangas
Väri - muu
Lokeroiden lukumäärä - 1
Korkeus - 203 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969614634
Sähkönumero
6759787
Toimittajan tuotenumero
4110632
Tukkuerä
4110632
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaali:
kangas
Väri:
muu
Lokeroiden lukumäärä:
1
Korkeus:
203 mm
Leveys:
121 mm
Syvyys:
46 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Lukolla:
ei
Vaahtomuovilla:
ei
Osastonjakajilla:
ei
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei


