FLUKE - Yleismittaritarvike - FLUKE-A283FC/EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112122747
Sähkönumero
6756350
Toimittajan tuotenumero
5593272
Tukkuerä
1
Langaton Fluke a283 FC True-RMS CAT III 1500 V -virtapihti
Langaton a283 FC True-RMS -virtapihti toimii saumattomasti digitaalisen 283 FC -yleismittarin kanssa. Se helpottaa vianhakua turvallisuudesta ja luotettavuudesta tinkimättä. a283 FC mittaa sekä AC- että DC-virtaa jopa 60 ampeeriin asti ja takaa tarkat ja luotettavat lukemat monissa käyttösovelluksissa, kuten aurinkosähköasennuksissa, sähköjärjestelmissä ja teollisuuslaitteissa. Kosketuksettoman rakenteen ansiosta voit tehdä pihtimittarilla turvallisia liitäntöjä ilman kosketusta jännitteisiin johtoihin ja sulkea pihdin kaappiin ja tehdä mittaukset turvallisen välimatkan päästä. Siinä on CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V -luokitus, joka vastaa 283 FC -yleismittarin turvaluokitusta. Langattomat liitännät tekevät mittausten siirrosta helppoa, mikä vähentää sotkeutuvien johtojen aiheuttamaa vaivaa ja mahdollistaa virtapihdin asentamisen kaappiin, jolloin voit mitata turvallisesti kauempaa. Pihtien ohuet leuat varmistavat, että pääset helposti käsiksi liitäntärasioihin ja ahtaisiin paikkoihin, mikä parantaa mittausprosessin kokonaistehokkuutta
Langaton a283 FC True-RMS -virtapihti toimii saumattomasti digitaalisen 283 FC -yleismittarin kanssa. Se helpottaa vianhakua turvallisuudesta ja luotettavuudesta tinkimättä. a283 FC mittaa sekä AC- että DC-virtaa jopa 60 ampeeriin asti ja takaa tarkat ja luotettavat lukemat monissa käyttösovelluksissa, kuten aurinkosähköasennuksissa, sähköjärjestelmissä ja teollisuuslaitteissa. Kosketuksettoman rakenteen ansiosta voit tehdä pihtimittarilla turvallisia liitäntöjä ilman kosketusta jännitteisiin johtoihin ja sulkea pihdin kaappiin ja tehdä mittaukset turvallisen välimatkan päästä. Siinä on CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V -luokitus, joka vastaa 283 FC -yleismittarin turvaluokitusta. Langattomat liitännät tekevät mittausten siirrosta helppoa, mikä vähentää sotkeutuvien johtojen aiheuttamaa vaivaa ja mahdollistaa virtapihdin asentamisen kaappiin, jolloin voit mitata turvallisesti kauempaa. Pihtien ohuet leuat varmistavat, että pääset helposti käsiksi liitäntärasioihin ja ahtaisiin paikkoihin, mikä parantaa mittausprosessin kokonaistehokkuutta


