FLUKE - Yleismittaritarvike - TLK-225-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Yleismittaritarvike - TLK-225-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - silikoni

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752024

Toimittajan tuotenumero

3971234

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

sarja/lajitelma

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

silikoni

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Virrankestoisuus:

10 A

SureGrip varustesarja

SureGrip™-lisävarustesarja sis. TP175 TwistGuard™-mittapäät, mäntämalliset hauenleuat, mittapäät ja kaksoiskoukut, suuret hauenleuat. Sopii hyvin suorille mittausjohdoille. Kuusitaskuinen säilytyspussi pitää koko sarjan samassa paikassa.