FLUKE - Yleismittaritarvike - TLK282-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 60 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752028
Toimittajan tuotenumero
3971252
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
60 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
SureGrip Deluxe johtosarja automittauksiin
Sisältö: TP81 Eristeen läpi mittaava piikki, TP40 Mittapääneulat autokäyttöön (viisi), TL224 Suregrip -silikonimittausjohdot, TP238 Suregrip eristetty mittauskärkisarja, AC220 Suregrip -hauenleuat, AC285 Suregrip -hauenleuat, AC280 Suregrip -koukkumittapäät, pehmeä kantolaukku
Sisältö: TP81 Eristeen läpi mittaava piikki, TP40 Mittapääneulat autokäyttöön (viisi), TL224 Suregrip -silikonimittausjohdot, TP238 Suregrip eristetty mittauskärkisarja, AC220 Suregrip -hauenleuat, AC285 Suregrip -hauenleuat, AC280 Suregrip -koukkumittapäät, pehmeä kantolaukku


