FLUKE - Yleismittaritarvike - TP2-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751599
Toimittajan tuotenumero
3971283
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TP2-1 Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin
Punainen ja musta mittapää, joilla mittauksen pystyy tekemään lähekkäin olevista tai upotetuista liittimistä ohuen runkoosan ansiosta. Kärjen halkaisija 2 mm, sopii elektroniikkamittauksiin. Yhteensopiva myös AC72-hauenleukojen kanssa.
Punainen ja musta mittapää, joilla mittauksen pystyy tekemään lähekkäin olevista tai upotetuista liittimistä ohuen runkoosan ansiosta. Kärjen halkaisija 2 mm, sopii elektroniikkamittauksiin. Yhteensopiva myös AC72-hauenleukojen kanssa.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


