FLUKE - Ympäristömittari - FLK-IRR1-SOL

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittauskantaman säteilytysvoimakkuus - 50...1400 W/m²

  • Tiedon keräys - ei

  • Lämpötilamittausalue - -30...100 °C

  • Lämpötilamittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752125

Toimittajan tuotenumero

5218288

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittauskantaman säteilytysvoimakkuus:

50...1400 W/m²

Tiedon keräys:

ei

Lämpötilamittausalue:

-30...100 °C

Lämpötilamittaus:

kyllä

Ulkoinen lämpöisensori:

kyllä

Inklinaatiomittaus:

kyllä

Kompassi-/kardinaalisuuntamittaus:

kyllä

Suuri kontrasti näyttö:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Aurinkosäteilymittari

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan