FLUKE - Ympäristömittari - FLK-IRR2-BT

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittauskantaman säteilytysvoimakkuus - 50...1400 W/m²

  • Tiedon keräys - kyllä

  • Lämpötilamittausalue - -30...100 °C

  • Lämpötilamittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112021248

Sähkönumero

6756252

Toimittajan tuotenumero

5279986

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittauskantaman säteilytysvoimakkuus:

50...1400 W/m²

Tiedon keräys:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-30...100 °C

Lämpötilamittaus:

kyllä

Ulkoinen lämpöisensori:

kyllä

Inklinaatiomittaus:

kyllä

Kompassi-/kardinaalisuuntamittaus:

kyllä

Suuri kontrasti näyttö:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

IRR2-BT-langaton aurinkosäteilymittari



IRR2-BT-säteilymittari muodostaa langattoman yhteyden SMFT-1000-laitteeseen ja välittää näin säteilyvoimakkuutta ja lämpötilaa koskevia tietoja reaaliaikaisesti sekä tarjoaa mahdollisimman tarkat IV-käyrämittaukset. Jos langaton yhteys jostain syystä katkeaa, IRR2-BT jatkaa tietojen tallentamista jopa 17 tunnin ajan. Näitä tietoja voidaan myöhemmin verrata SMFT-1000-laitteella tehtyihin testeihin.