FRER - DIN-kiskoasennuskiinnike - VAT022DIN TAT022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DIN-kiskoadapterin tyyppi - suora
Kiinnitystapa - DIN-kisko 35 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067855064
Sähkönumero
6785506
Toimittajan tuotenumero
VAT022DIN
Tukkuerä
1
DIN-kiskoadapterin tyyppi:
suora
Kiinnitystapa:
DIN-kisko 35 mm
Materiaali:
muovi
DIN-kiskoasennuskiinnike VAT022DIN TAT022
Virtamuuntajien avulla liität virta-, teho- ja energiamittauksiin ja valvontaan tarkoitetut mittarit ja valvontareleet saumattomaksi osaksi suurivirtaisia sähköasennuksia. Takamittauksiin soveltuvien perusvirtamuuntajien lisäksi laajasta tuotevalikoimastamme löydät myös vaihtoehdot sähkölaitosmittauksiin soveltuvat luokan 0,2s virtamuuntajat .
Virtamuuntajien avulla liität virta-, teho- ja energiamittauksiin ja valvontaan tarkoitetut mittarit ja valvontareleet saumattomaksi osaksi suurivirtaisia sähköasennuksia. Takamittauksiin soveltuvien perusvirtamuuntajien lisäksi laajasta tuotevalikoimastamme löydät myös vaihtoehdot sähkölaitosmittauksiin soveltuvat luokan 0,2s virtamuuntajat .


