FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA033 24x34 100/5 1.5VA lk3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 24 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8059638003770
Sähkönumero
6785551
Toimittajan tuotenumero
TAA033100X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
24 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
3
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Aukon korkeus:
34...34 mm
Aukon leveys:
24...24 mm
Toisioliitäntä:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


