FRER - Summavirtamuuntaja - TASC102 5+5+5+5+5A 10VA lk 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 5 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 10 VA
Malli / Tyyppi - summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067855033
Sähkönumero
6785503
Toimittajan tuotenumero
TASC105÷5X05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
5 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
10 VA
Malli / Tyyppi:
summavirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
5
Virtamuuntajien avulla liität virta-, teho- ja energiamittauksiin ja valvontaan tarkoitetut mittarit ja valvontareleet saumattomaksi osaksi suurivirtaisia sähköasennuksia. Takamittauksiin soveltuvien perusvirtamuuntajien lisäksi laajasta tuotevalikoimastamme löydät myös vaihtoehdot sähkölaitosmittauksiin soveltuvat luokan 0,2s virtamuuntajat .


