Varastointi päättyy

FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA032 21x32 250/5 1VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410067855293

Sähkönumero

6785529

Toimittajan tuotenumero

TAA032250X05

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avattava virtamuuntaja TAA032 aukko 21x32 250/5 1VA lk0.5.

Virtamuuntaja avattava TAA032 aukko 21x32mm muuntosuhde 250/5 taakka 1VA tarkkuusluokka lk0,5.