FRER - Virtamuuntaja avattava - TAA033 24x34 150/5 1.5VA lk3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 24 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8059638009215

Sähkönumero

6785553

Toimittajan tuotenumero

TAA033150X05

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

24 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

3

Aukon korkeus:

34...34 mm

Aukon leveys:

24...24 mm

Toisioliitäntä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TAA033 aukko 24x34mm 150/5 1,5VA lk3

Virtamuuntaja avattava TAA033 aukko 24x34mm muuntosuhde 150/5 taakka 1,5VA tarkkuusluokka lk3